山本光学
保護めがね2眼型 YS-75
傷付防止加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途
切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
形状
2眼型
機能
レンズ交換可、上下ひさし付、つる角度調節可
質量(g)
36
規格
JIS T8147
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×65×154
フレーム色
クリア
材質(フレーム)
ナイロン
テンプル色
スモーク
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(テンプル)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75899257
YS-75
497-4263
キズ付防止加工レンズ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
75899266
YS-75
497-4271
防曇加工、キズ付防止加工レンズ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください