曜日別特売

ゴグル型保護めがね YG-5100

ゴグル型保護めがね YG-5100 - 山本光学ゴグル型保護めがね YG-5100 - 山本光学ゴグル型保護めがね YG-5100 - 山本光学
(1件のレビュー)

顔当たりの柔らかいフレームクッションです。
(曇り止め付き)ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。

用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止などレンズ色クリアフレーム色クリア機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット仕様通気孔付形状ゴグル型質量(g)103タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)織りゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(レンズ)
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75899442YG-5100 ミストレスアセテートミストレス
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
75899451YG-5100 APポリカーボネートAP(外面ハードコート、内面くもり止め)
2,640
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75899451
2020-06-05
用途: 除草剤散布時使用
製造業

季節の問題があるとおもいますが、今の時期はメガネが曇ります。個人使用でなく共有するのであれば、丸洗いが可能でよいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする