山本光学
NO.110N 保護ゴーグル
こんなお得な商品も!
安全保護ゴーグル 防曇タイプ
モノタロウ
¥
399
税込
¥
439
(50)
ベンチレーター付スタンダードゴーグル。
安定の定番モデル
用途
粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
形状
ゴグル型
質量(g)
83
タイプ
メガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
172×72×73
機能
めがね併用可能、紫外線カット
材質(フレーム)
軟質ビニール
材質(バンド)
ゴムベルト
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
材質(レンズ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75899512
No.110N
-
アセテート
¥
980
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
75899521
No.110N
-
アセテート
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
25日以内出荷
75899537
No.110N
JIS規格
ポリカーボネート
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください