曜日別特売

SNW-717 #3 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね

SNW-717 #3 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね - 山本光学
(1件のレビュー)

大型眼鏡併用可能/オーバーグラスタイプ遮光めがね(遮光度3番)
クッションバー付でテンプル角度調節も可能なモデル

用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護種類遮光メガネ仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用質量(g)47規格JIS T8141同等品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×143~162機能上ひさしサイド付、つる角度・長さ調節可、クッションバー付、めがね併用可遮光度3材質(レンズ)ポリカレンズ材質(テンプル)プラスチック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75899591SNW-717
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75899591
2026-01-27
用途: ガス切断
建設業・工事業

火炎がよく見えて良いが、メガネをかけた時、メガネと遮光メガネが接触するので、改善希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする