曜日別特売

遮光メガネ YW-290

遮光メガネ YW-290 - 山本光学遮光メガネ YW-290 - 山本光学

傷付防止、耐衝撃性、紫外線・赤外線カットプラスチックレンズ使用。めがね併用可。

用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護種類遮光メガネ仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用質量(g)42規格JIS T8141寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×51×149機能上下ひさしサイド付、つる調節可、レンズ交換可材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75899765YW-2901.4
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
75899783YW-2902
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
75899792YW-2903
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75899801YW-2904
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
75899817YW-2905
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
75899774YW-2901.7
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする