山本光学
遮光メガネ YGW-5080M
(1件のレビュー)
曇り止め加工、紫外線・赤外線カットシートレンズ使用。めがね併用可。レンズ交換可。
用途
ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
仕様
防曇加工レンズ使用
質量(g)
81
規格
JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
164×77×76
機能
めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可
材質(フレーム)
軟質ビニール
材質(レンズ)
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75900106
YGW-5080 M
遮光メガネ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75900115
YGW-5080 M
-
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください