曜日別特売

NSL ガラス遮光プレート

NSL ガラス遮光プレート - 山本光学NSL ガラス遮光プレート - 山本光学NSL ガラス遮光プレート - 山本光学NSL ガラス遮光プレート - 山本光学NSL ガラス遮光プレート - 山本光学NSL ガラス遮光プレート - 山本光学NSL ガラス遮光プレート - 山本光学NSL ガラス遮光プレート - 山本光学
(10件のレビュー)

接面用遮光プレート。
耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)

用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護材質ガラス質量(g)34規格JIS T8141寸法(幅W×高さH)(mm)105×50内容量1枚
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75900167NSLプレート3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75900176NSLプレート4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75900185NSLプレート5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75900194NSLプレート6
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75900203NSLプレート7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75900212NSLプレート8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75900221NSLプレート9
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75900237NSLプレート10
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75900246NSLプレート11
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75900255NSLプレート12
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
75900264NSLプレート13
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75900246
2023-05-14
用途: 溶接
製造業

青味がかった光で見やすいです。私は黄色味の光より青味派です。

3が参考にしています
対象商品 : 75900237
2023-03-27
用途: 溶接作業
柴田鉄工建設業・工事業

レビューでは青色となっていたので
購入しましたが、
緑色でした
緑色なら
何枚もある。

3が参考にしています
対象商品 : 75900212
2022-08-17
用途: 溶接作業時。
株式会社KOWA建設業・工事業

とても良く見やすくて作業がしやくて大変良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75900221
2022-03-12
用途: 溶接作業時
製造業

長年DIN規格品を使用していました。値段的には少し高めですが、一度試す価値はあります。

対象商品 : 75900237
2021-08-17
用途: 溶接作業
卸売・小売業

今まで使用していた遮光プレートと比べると青っぽく見えて、ビードが確認しやすい。少し高いが品質もよく、また買いたい。

3が参考にしています
対象商品 : 75900203
2021-10-27
用途: ティグ溶接
道阪工業電気・ガス・熱供給・水道業

明るくて見やすい。これからも、買いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75900237
2022-04-16
用途: 溶接作業
建設業・工事業

少しアーク光が広がるので見にくく感じる人もいると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75900221
2020-07-12
用途: 溶接作業
テックトオハラ

色が青で良い感じです!最初は値段が高い物なので迷いました 買って良かった!

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする