山本光学
ヘルメット取付け防災面 YF-410
マルチに取付可能なタイプ。
用途
薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
適合
(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型、溝付き型、深溝付き型
質量(g)
215
対応
MP型対応、溝付型対応
材質(フレーム)
プラスチック
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
215×280×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75900386
YF-410
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください