YF-304 ひさし・サイド付防災面バブルタイプ

YF-304 ひさし・サイド付防災面バブルタイプ - 山本光学
(1件のレビュー)

マスクを併用できるバブルタイプ。
ひさし・カバー付で左右からの飛来物からも守ります。

用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面機能マスク併用可、ヒサシ・カバー付適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型質量(g)270寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×245×220対応MP型対応材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75900404YF-304
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-12
用途: 草刈り作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

夏場は流石に顔だけサウナ状態ですが、顔を保護するためには仕方がないことです。 草刈り作業時は下を向くため下がってくるのが難点。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする