山本光学
ヘルメット取付け防災面 YF-320
MP型前ひさし付(フラット型、リブ小型)のヘルメットに使用できます。
用途
薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
適合
(ヘルメット)MP型、リブ小型、フラット型
質量(g)
296
材質(フレーム)
金属
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
215×320×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75900422
YF-320
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください