山本光学
ヘルメット取付け防災面 YF-300
マスクを併用できるバブルタイプ。ヒサシ付。
用途
薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
形状
ヘルメット取付型防災面
機能
マスク併用可
適合
(ヘルメット)MP型対応、リブ小型、リブ大型
質量(g)
243
材質(フレーム)
金属
材質(レンズ)
アクリル
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
223×213×3(元版)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75900465
YF-300
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください