ヘルメット取付け防災面 YF-380B

ヘルメット取付け防災面 YF-380B - 山本光学

L字ストッパー付で自在金具使用なので、レンズがヘルメットと平行の位置に上がるタイプ。

用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)アクリル適合(ヘルメット)溝付き型質量(g)258材質(フレーム)金属寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×213×3(元版)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
75900492YF-380B
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
2026
0331日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする