NO.230 作業帽タイプ防災面<角型>

NO.230 作業帽タイプ防災面<角型> - 山本光学

ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。角型タイプ

用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護形状かぶり型防災面材質(レンズ)アクリル質量(g)200材質(フレーム)金属寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×250×2適合頭囲(cm)58~80再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75900501No.230
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする