サイドカッター

サイドカッター - 岡崎精工
刃径D(Φmm)125穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直角内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58230821SCT125X0353.5
38,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58230837SCT125X0454.5
32,100
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58230846SCT125X0555.5
31,200
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58230855SCT125X0656.5
31,600
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58230864SCT125X0757.5
33,500
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58230873SCT125X0858.5
35,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58230882SCT125X0959.5
35,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58230891SCT125X10510.5
38,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58230916SCT125X13013
42,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
58230943SCT125X21021
64,200
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58230952SCT125X22022
64,200
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58230977SCT125X23023
67,900
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58230986SCT125X24024
68,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58230995SCT125X25025
72,100
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231013SCT125X26026
73,700
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231022SCT125X27027
78,900
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231031SCT125X28028
82,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231047SCT125X30030
87,300
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする