曜日別特売

サイドカッター

サイドカッター - 岡崎精工
刃径D(Φmm)150穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直角内容量1個
全21種類を絞り込む
厚さT(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58231397SCT150X0353.5
48,100
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231406SCT150X0454.5
48,100
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231415SCT150X0555.5
47,600
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231424SCT150X0656.5
46,900
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231433SCT150X0757.5
48,100
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231442SCT150X0858.5
50,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231451SCT150X0959.5
50,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231467SCT150X10510.5
55,200
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231476SCT150X15015
69,200
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231485SCT150X16016
69,200
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231494SCT150X17017
75,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231503SCT150X20020
86,800
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231512SCT150X21021
88,600
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231521SCT150X22022
90,700
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231537SCT150X23023
94,300
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231546SCT150X24024
96,800
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231555SCT150X25025
100,100
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231564SCT150X26026
102,700
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231573SCT150X28028
106,600
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231582SCT150X30030
112,600
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231591SCT150X32032
118,600
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする