曜日別特売

サイドカッター

サイドカッター - 岡崎精工
刃径D(Φmm)175穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直角内容量1個
全20種類を絞り込む
厚さT(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58231871SCT175X0404
78,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231887SCT175X0505
75,400
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231896SCT175X0606
71,900
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231905SCT175X0707
71,900
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231914SCT175X0808
71,100
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231923SCT175X0909
75,400
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231932SCT175X10010
75,400
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231941SCT175X12012
83,500
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231957SCT175X14014
91,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231966SCT175X18018
111,500
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231975SCT175X20020
124,800
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231984SCT175X21021
125,300
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231993SCT175X22022
128,200
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
58232002SCT175X23023
133,800
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58232011SCT175X24024
137,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58232027SCT175X25025
143,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58232036SCT175X26026
146,700
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58232045SCT175X28028
149,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58232054SCT175X30030
153,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
58232063SCT175X32032
155,900
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする