曜日別特売

サイドカッター

サイドカッター - 岡崎精工
刃径D(Φmm)75穴径d(Φmm)31.75材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直角内容量1個
全30種類を絞り込む
厚さT(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58229351SCV075X0505
14,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229367SCV075X0606
14,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229376SCV075X0707
15,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229385SCV075X0808
15,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229394SCV075X0909
17,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229403SCV075X10010
17,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229455SCV075X15015
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229507SCV075X20020
30,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229552SCV075X25025
36,600
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229595SCV075X30030
42,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58228667SCV075X29029
36,500
取扱い終了
58229333SCV075X0303
13,300
取扱い終了
58229342SCV075X0404
13,300
取扱い終了
58229412SCV075X11011
15,100
取扱い終了
58229421SCV075X12012
15,100
取扱い終了
58229437SCV075X13013
17,000
取扱い終了
58229446SCV075X14014
17,000
取扱い終了
58229464SCV075X16016
18,400
取扱い終了
58229473SCV075X17017
21,200
取扱い終了
58229482SCV075X18018
21,200
取扱い終了
58229491SCV075X19019
26,000
取扱い終了
58229516SCV075X21021
27,400
取扱い終了
58229525SCV075X22022
28,500
取扱い終了
58229534SCV075X23023
30,800
取扱い終了
58229543SCV075X24024
30,800
取扱い終了
58229561SCV075X26026
32,900
取扱い終了
58229577SCV075X27027
34,500
取扱い終了
58229586SCV075X28028
36,200
取扱い終了
58229604SCV075X31031
38,600
取扱い終了
58229613SCV075X32032
40,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする