曜日別特売

サイドカッター

サイドカッター - 岡崎精工
刃径D(Φmm)125材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直角内容量1個
全29種類を絞り込む
穴径d(Φmm)
厚さT(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径d(Φmm)
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58231101SCV125X03031.753
44,600
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231117SCV125X04031.754
39,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231126SCT125X32025.432
92,400
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231135SCV125X05031.755
36,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231144SCV125X06031.756
35,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231153SCV125X07031.757
36,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231162SCV125X08031.758
38,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231171SCV125X09031.759
40,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231187SCV125X10031.7510
40,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231196SCV125X11031.7511
44,600
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231205SCV125X12031.7512
44,600
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231214SCV125X13031.7513
49,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231223SCV125X14031.7514
49,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
58231232SCV125X15031.7515
53,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231241SCV125X16031.7516
53,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
58231257SCV125X18031.7518
59,800
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231266SCV125X20031.7520
69,100
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231284SCV125X17031.7517
59,800
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231293SCV125X19031.7519
69,100
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231336SCV125X25031.7525
82,900
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231372SCV125X30031.7530
100,500
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58231275SCV125X22031.7522
63,900
取扱い終了
58231302SCV125X21031.7521
63,900
取扱い終了
58231311SCV125X23031.7523
67,600
取扱い終了
58231327SCV125X24031.7524
67,700
取扱い終了
58231345SCV125X26031.7526
73,400
取扱い終了
58231354SCV125X27031.7527
78,500
取扱い終了
58231363SCV125X28031.7528
82,200
取扱い終了
58231381SCV125X32031.7532
92,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする