曜日別特売

サイドカッター

サイドカッター - 岡崎精工
刃径D(Φmm)175穴径d(Φmm)31.75材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直角内容量1個
全26種類を絞り込む
厚さT(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58232081SCV175X0505
86,700
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58232133SCV175X10010
86,700
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58232185SCV175X15015
113,900
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58232237SCV175X20020
143,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58232282SCV175X25025
164,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58232316SCV175X30030
176,500
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58232072SCV175X0404
78,500
取扱い終了
58232097SCV175X0606
71,500
取扱い終了
58232106SCV175X0707
71,500
取扱い終了
58232115SCV175X0808
70,800
取扱い終了
58232124SCV175X0909
75,000
取扱い終了
58232142SCV175X11011
83,100
取扱い終了
58232151SCV175X12012
83,100
取扱い終了
58232167SCV175X13013
91,100
取扱い終了
58232176SCV175X14014
91,100
取扱い終了
58232194SCV175X16016
98,500
取扱い終了
58232203SCV175X17017
110,900
取扱い終了
58232212SCV175X18018
110,900
取扱い終了
58232221SCV175X19019
124,200
取扱い終了
58232246SCV175X21021
124,700
取扱い終了
58232255SCV175X22022
127,600
取扱い終了
58232264SCV175X23023
133,200
取扱い終了
58232273SCV175X24024
136,300
取扱い終了
58232291SCV175X26026
146,000
取扱い終了
58232307SCV175X28028
148,900
取扱い終了
58232325SCV175X32032
155,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする