曜日別特売

サイドカッター

サイドカッター - 岡崎精工
刃径D(Φmm)250穴径d(Φmm)31.75材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直角内容量1個
全23種類を絞り込む
厚さT(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58233296SCV250X0505
232,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233305SCV250X0606
221,700
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233314SCV250X0707
214,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233323SCV250X0808
186,700
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233332SCV250X0909
186,700
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233341SCV250X10010
186,700
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233357SCV250X11011
195,600
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233366SCV250X12012
198,400
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233375SCV250X13013
201,300
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233384SCV250X14014
206,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233393SCV250X15015
222,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233402SCV250X16016
222,900
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233411SCV250X17017
241,300
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
58233427SCV250X18018
247,500
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233436SCV250X19019
253,300
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233445SCV250X20020
260,600
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233472SCV250X25025
301,800
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233506SCV250X30030
327,800
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233454SCV250X22022
242,900
取扱い終了
58233463SCV250X24024
255,900
取扱い終了
58233481SCV250X26026
266,200
取扱い終了
58233497SCV250X28028
276,300
取扱い終了
58233515SCV250X32032
294,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする