曜日別特売

インパクトビット ショート

インパクトビット ショート - スターエムインパクトビット ショート - スターエムインパクトビット ショート - スターエムインパクトビット ショート - スターエムインパクトビット ショート - スターエムインパクトビット ショート - スターエムインパクトビット ショート - スターエムインパクトビット ショート - スターエム

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)

適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上シャンク径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(回転/分)3000以下内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
材質
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758048277S-0353.5六角軸6.358045-3.5
1,010
839
923(税込)
当日出荷
758048367S-0555.5六角軸6.359050-5.5
1,090
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
116084947S-35035六角軸6.3514090普通鋼35
5,460
4,398
4,838(税込)
当日出荷
116085037S-36036六角軸6.3514090普通鋼36
5,460
4,398
4,838(税込)
当日出荷
116088537S-0656.5六角軸6.359050普通鋼6.5
1,090
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
116088627S-0959.5六角軸6.3510060普通鋼9.5
960
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
116088787S-12512.5六角軸6.3512070普通鋼12.5
1,190
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
116088877S-14514.5六角軸6.3512070普通鋼14.5
1,320
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
116088967S-15515.5六角軸6.3512070普通鋼15.5
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
116089057S-16516.5六角軸6.3512070普通鋼16.5
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする