曜日別特売

インパクトビット ミドル

インパクトビット ミドル - スターエムインパクトビット ミドル - スターエムインパクトビット ミドル - スターエムインパクトビット ミドル - スターエムインパクトビット ミドル - スターエムインパクトビット ミドル - スターエムインパクトビット ミドル - スターエムインパクトビット ミドル - スターエム
(3件のレビュー)

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)

シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758048457M-11519011.511.5120
1,310
999
1,099(税込)
当日出荷
758048547M-1402001414130
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
758048637M-1702001717130
1,710
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
758048727M-1902001919130
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
758048817M-0351203.53.570
1,210
899
989(税込)
当日出荷
758048977M-0451404.54.590
1,210
899
989(税込)
当日出荷
758049067M-0551605.55.5100
1,210
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
758049157M-0751707.57.5100
1,210
899
989(税込)
当日出荷
758049247M-0851808.58.5110
1,210
899
989(税込)
当日出荷
116089147M-0651706.56.5100
1,210
899
989(税込)
当日出荷
116089237M-0951909.59.5120
1,210
899
989(税込)
当日出荷
116089327M-12519012.512.5120
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
116089487M-14520014.514.5130
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
116089577M-15520015.515.5130
1,980
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
116089667M-16520016.516.5130
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11608914
2024-07-16
用途: 山林内で丸太の穴あけ

切れ味は十分で、仕事に問題なく使えてます。
かなりハードに使っているので定期的に折れますが、想定内です
このサイズはホームセンターに売ってないのでこちらで購入しています
不満があるとすれば、ロングサイズが無いのが困ります

対象商品 : 75804924
2019-12-26
用途: 木材の穴あけ

切れ味がとにかく良い。スムーズに作業ができる。強度もあるので、安心して使える。

対象商品 : 75804854
2018-12-28
用途: 木工
建設業・工事業

9センチ角、3センチ厚のウリン材への穴あけに使用しました。簡単に綺麗に穴あけできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする