インパクトビット ロング

インパクトビット ロング - スターエムインパクトビット ロング - スターエムインパクトビット ロング - スターエムインパクトビット ロング - スターエムインパクトビット ロング - スターエムインパクトビット ロング - スターエムインパクトビット ロング - スターエムインパクトビット ロング - スターエム
(1件のレビュー)

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)

シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
サイズ
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758049337L-200-3102020235
3,140
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
758049427L-030-18533125
1,870
1,598
1,758(税込)
当日出荷
758049517L-040-19044130
1,870
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
758049677L-050-21055150
1,870
1,598
1,758(税込)
当日出荷
116089757L-070普通鋼22577165
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
116089847L-135普通鋼28013.513.5205
2,140
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
116089937L-140普通鋼2801414205
2,240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
116090027L-170普通鋼3101717235
2,690
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-10-28
用途: 人工木材の穴あけ
サービス業

劣化が早すぎて半日くらい使用すると、もう穴が開かなくなる。人工木材だからか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする