インパクトビットショート

インパクトビットショート - スターエムインパクトビットショート - スターエムインパクトビットショート - スターエムインパクトビットショート - スターエム
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上シャンク径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(回転/分)3000以下内容量1セット(3本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
セット内容
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758049767S-S10510.5六角軸6.3560刃径Φ10.5mm 3本入10.5
2,780
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
758049857S-S0606六角軸6.3550刃径Φ6mm 3本入6
2,780
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
758049947S-S0909六角軸6.3560刃径Φ9mm 3本入9
2,780
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
758050037S-SA6・9・12六角軸6.3550・60・60刃径Φ6、9、12mm 各1本入6・9・12
2,780
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
758050127S-SB9・10.5・12六角軸6.3560・60・60刃径Φ9、10.5、12mm 各1本入9・10.5・12
2,780
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする