スターエム
しいたけビット ラセン型
材質
普通鋼
シャンク径(Φmm)
丸軸6.5
有効長(mm)
35
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
10000以下
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75805974
45-100
80
10
10
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
75805983
45-120
85
12
12
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
75805992
45-125
85
12.5
12.5
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806001
45-127
85
12.7
12.7
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
75806017
45-135
85
13.5
13.5
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806026
45-150
85
15
15
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806035
45-080
80
8
8
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806044
45-083
80
8.3
8.3
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806053
45-085
80
8.5
8.5
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806062
45-086
80
8.6
8.6
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806071
45-088
80
8.8
8.8
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806087
45-090
80
9
9
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806096
45-092
80
9.2
9.2
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806105
45-095
80
9.5
9.5
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください