しいたけビット ラセン型ハイス鋼

しいたけビット ラセン型ハイス鋼 - スターエムしいたけビット ラセン型ハイス鋼 - スターエム
(2件のレビュー)
材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7580611445H-100801010
2,800
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
7580612345H-120851212
2,950
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
7580613245H-1258512.512.5
3,710
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
7580614145H-1278512.712.7
3,710
2,998
3,298(税込)
当日出荷
7580615745H-1358513.513.5
3,790
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
7580616645H-150851515
3,790
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
7580617545H-0808088
2,670
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
7580618445H-083808.38.3
2,670
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
7580619345H-085808.58.5
2,670
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
7580620245H-086808.68.6
2,670
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
7580621145H-088808.88.8
2,670
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
7580622745H-0908099
2,670
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
7580623645H-092809.29.2
2,800
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
7580624545H-095809.59.5
2,800
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: シイタケ菌下穴作業
その他業種

よく切れて、切れ具合が長持ちしてます。1本でこれだけ開けられれば十分です。

対象商品 : 75806123
2018-03-25
用途: 椎茸の植菌

錐かすの詰まりも無く、吸い込まれる様に穴あけできます。
快適に作業でき大変満足しています。
1シーズン2000穴位の植菌なので以前は安いストッパー付きのタイプのものを使用しており、錐かすが詰まり苦労しておりました。
10,000rpmの椎茸ドリルならこのビットが必須です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする