スターエム
しいたけビット 半月型
材質
普通鋼
シャンク径(Φmm)
丸軸6.5
有効長(mm)
25
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
8000以下
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75806254
42-100
75
10
10
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806263
42-120
75
12
12
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806272
42-125
75
12.5
12.5
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806281
42-127
75
12.7
12.7
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806297
42-135
75
13.5
13.5
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806306
42-150
75
15
15
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806315
42-080
70
8
8
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806324
42-083
70
8.3
8.3
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806333
42-085
70
8.5
8.5
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806342
42-086
70
8.6
8.6
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806351
42-088
70
8.8
8.8
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806367
42-090
70
9
9
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806376
42-092
70
9.2
9.2
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806385
42-095
70
9.5
9.5
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください