曜日別特売

ショートビット

ショートビット - スターエムショートビット - スターエムショートビット - スターエムショートビット - スターエムショートビット - スターエムショートビット - スターエムショートビット - スターエムショートビット - スターエム
全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758063945-37037六角軸1237
7,400
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
758064035-38038六角軸1238
6,380
4,798
5,278(税込)
当日出荷
758064125-39039三本軸1239
7,400
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
758064215-40040三本軸1240
8,030
5,998
6,598(税込)
当日出荷
758064375-41041三本軸1241
9,740
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
758064465-42042三本軸1242
8,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
758064555-43043三本軸1243
11,710
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
758064645-44044三本軸1244
11,710
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
758064735-45045三本軸1245
10,780
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
758064825-46046三本軸1246
14,170
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
758064915-47047三本軸1247
14,170
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
758065075-48048三本軸1248
14,170
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
758065165-49049三本軸1249
16,890
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
758065255-50050三本軸1250
14,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする