スターエム
ショートビット セット
(1件のレビュー)
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75806552
5-SA
刃径Φ6、9、12mm 各1本入
6・9・12
6・9・12
50・60・60
¥
2,780
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806561
5-SB
刃径Φ3、4、5mm 各1本入
3・4・5
3・4・5
45・45・50
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806577
5-SC
刃径Φ6、8、10mm 各1本入
6・8・10
6・8・10
50・50・60
¥
2,780
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください