スターエム
ダイヤモンドワンタッチ自在錐
セット内容
六角レンチ
穴径(Φmm)
60~200
シャンク径(Φmm)
三本軸10
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75806656
5010D
¥
24,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください