曜日別特売

ダボ錐(丸軸)

ダボ錐(丸軸) - スターエム
全長(mm)57適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤サイズ11シャンク径(Φmm)丸軸6.5刃先径(Φmm)10.5有効長(mm)11適正回転数(回転/分)3000以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7580678770-11010.5丸軸6.557
1,190
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする