スターエム
ツーバイビット ホールダウン用
全長(mm)
650
サイズ
21
シャンク径(Φmm)
六角軸12.5
刃先径(Φmm)
21
有効長(mm)
574
適合電動機
電気ドリル / アングルドリル
適正回転数(回転/分)
600以下
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75806841
10H-210
¥
9,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください