曜日別特売

ドリルスタンド

ドリルスタンド - スターエム
(6件のレビュー)

垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応
垂直使用時の最大ストロークは150mmです
傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります

セット内容チャックハンドル材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂幅(mm)スライドバー:80シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)57(ベース内径)取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下内容量1個
注意
※インパクトがかかり過ぎると、ドリルが噛み込んで抜けなくなってしまう場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75806954ドリルスタンド 50A (黒)
9,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、12が参考にしています。
#ドリルスタンド フリーハンドで“垂直穴”簡単ですか?
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75806954
2021-08-23
用途: パイプの穴あけ
農・林・水産業

ガイドロッドの幅80mmは狭く、使えるドリルが限定されます。また角度をつけるため2本ロッドになっていますが、その構造が致命的に安定性を下げています。いっそのこと角度調整機能は廃止して、3本ロッド構造の製品にした方が、低コストと安定性を両立できると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 75806954
2020-01-05
用途: 蝶番との下穴加工、ドリルガイド
製造業

バイスを使って固定すると割と安定するので台座をそのような形状にするとよいと思う。価格上仕方ないのか、台座がABSでは少し弱い。

4が参考にしています
対象商品 : 75806954
2015-07-03
用途: 木での小物作り

意外と小さく場所をとりません。手元さえ確実に固定していれば、かなり精度の高い穴をあけられます。
小生の木工作業では十分です。満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75806954
2021-01-09
用途: ドリルガイドとして使用

角度を調整する目盛りが見ずらく目盛りの掘り込みにホワイトペンで着色し乾かないうちにふき取って使用している。この目盛りはおおざっぱでドリルスタンドとしては正確な穴あけは難しい。スコヤで直角を確認したいが、樹脂ベースが邪魔で確認できない。何も無いよりはましというレベルで角度調整をしない使い方のほうが圧倒的に多いのでこの機構は欲張りすぎ。角度調整がないもっとがっちりしたものを購入すべきだった。

2が参考にしています
対象商品 : 75806954
2019-04-08
用途: 木材垂直穴あけ加工
その他業種

ポール部分に左右方向のガタ、チャック部分に前後方向のガタがあり、この商品では垂直穴あけはほぼ不可能と思います。
アマゾンのレビューにも似たような事が書かれていましたが、そのレビューに偽りないことを体現しました

8が参考にしています
対象商品 : 75806954
2016-04-05
用途: 木工穴開け加工

便利に使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする