曜日別特売

ドリルスタンド

ドリルスタンド - スターエム
(1件のレビュー)
セット内容チャックハンドルシャンク径(Φmm)六角軸13口径(Φmm)75(ベース内径)適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75807112ドリルスタンドPRO 50P
41,800
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75807112
2022-02-07
用途: 木部材へのドリル穴あけ

部材せいがある木材にまっすぐに穴をあけたい時に使っています。
270mmのCLTにも穴あけ可能。
ベースの板に仮止め用のビス孔も空いているので、一手間かければ、現場でもかなりきれいに穴をあけることが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする