曜日別特売

ハイス下穴錐-M

ハイス下穴錐-M - スターエムハイス下穴錐-M - スターエムハイス下穴錐-M - スターエム

堅木・集成材への下穴あけに最適です。
下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。
【75HSM-S030】はサイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。【75HSM-S040】はサイズ4mmが3本ずつ入ったセットです。

用途釘打ち、ネジ締めの下穴用材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下内容量1セット(3本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7580747175HSM-S040120
3,580
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
7580746275HSM-S030105
3,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7580746275HSM-S0304901321275HSM-S03075HSM-S030 ハイス下穴錐-M スターエム 49013212ハイス下穴錐-Mスターエム1セット
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする