スターエム
ハイス六角軸皿取錐 外錐
全長(mm)
64
セット内容
六角レンチ
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75808031
58X-OD100
-
10
10
¥
2,930
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
75808047
58X-OD105
ハイス鋼
10.5
10.5
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
75808056
58X-OD090
-
9
9
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください