ロックオーガー カップ型

ロックオーガー カップ型 - スターエム
セット内容センタードリルΦ9mm/ カップ型Φ54mm全長(mm)110サイズ54シャンク径(Φmm)三本溝9刃先径(Φmm)9外径(Φmm)54適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7580860712-540
6,100
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする