スターエム
皿取錐(普通鋼)外錐
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
64
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75809517
58S-OD100
10
10
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
75809526
58S-OD105
10.5
10.5
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
75809535
58S-OD120
12
12
¥
2,490
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
75809544
58S-OD080
8
8
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75809553
58S-OD090
9
9
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください