スターエム
皿取錐(普通鋼)内錐(下穴錐タイプ)
(1件のレビュー)
全長(mm)
48
有効長(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75809562
58S-CD030
3
丸軸3.0
3
¥
440
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
75809571
58S-CD035
3.5
丸軸3.5
3.5
¥
490
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
返品不可
75809587
58S-CD040
4
丸軸4.0
4
¥
520
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください