スターエム
丁番錐A(先ネジ)
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
三本溝10
有効長(mm)
25
適合電動機
電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
1500以下
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75810865
13A-250
25
25
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
75810874
13A-260
26
26
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
75810883
13A-300
30
30
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
75810892
13A-350
35
35
¥
4,030
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
75810901
13A-400
40
40
¥
5,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください