スターエム
丁番錐B(先三角)
全長(mm)
95
適合電動機
電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上
シャンク径(Φmm)
三本溝10
有効長(mm)
25
適正回転数(回転/分)
1500以下
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75810917
13B-250
25
三本溝10
95
25
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
75810926
13B-260
26
三本溝10
95
26
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
75810935
13B-300
30
三本溝10
95
30
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください