スターエム
超硬ALC座掘 カッター
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
36
有効長(mm)
36
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75810987
80T-C550
55
55
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75810996
80T-C600
60
60
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください