曜日別特売

超硬P型座掘錐(全セット)

超硬P型座掘錐(全セット) - スターエム超硬P型座掘錐(全セット) - スターエム超硬P型座掘錐(全セット) - スターエム
セット内容超硬P型座掘錐用ガイド15mm/ 超硬P型座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ全長(mm)パイプ/50、ガイド/100、ドリル/235、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7581101428P-S155515×5555
15,540
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
7581102328P-S156015×6060
15,540
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
7581103228P-S156515×6565
15,540
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする