スターエム
超硬P型座掘錐(パイプ付)
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
パイプ/50、カッター/66
シャンク径(Φmm)
六角軸13
刃先径(Φmm)
15
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
700~1500
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75811127
28P-1555
15×55
55
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
75811136
28P-1560
15×60
60
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
75811145
28P-1565
15×65
65
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【大工さんの嘆き】座掘の深さが浅かった時の修正が超簡単!
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった