スターエム
超硬アール座掘錐 ガイド
全長(mm)
114
シャンク径(Φmm)
丸軸10
有効長(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75811224
28R-G180
18
丸軸10
114
18
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811233
28R-G210
21
丸軸10
114
21
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811242
28R-G240
24
丸軸10
114
24
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください