曜日別特売

超硬アール座掘錐(ドリルなし)

超硬アール座掘錐(ドリルなし) - スターエム超硬アール座掘錐(ドリルなし) - スターエム超硬アール座掘錐(ドリルなし) - スターエム
セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/114、カッター/98シャンク径(Φmm)三本溝10外径(Φmm)40適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7581130328R-184018×4018
11,100
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
7581131228R-214021×4021
11,100
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
7581132128R-244024×4024
11,100
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする