スターエム
超硬座掘錐標準径 ガイド
材質
普通鋼
全長(mm)
82
シャンク径(Φmm)
丸軸10
有効長(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75811391
28M-G150
15
15
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812213
28M-G180
18
18
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812222
28M-G210
21
21
¥
1,160
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812231
28M-G240
24
24
¥
1,160
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください