スターエム
超硬座掘錐標準径 カッター
材質
普通鋼
シャンク径(Φmm)
六角軸11
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75811407
28M-C500
36
50
50
¥
9,040
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812265
28M-C550
68
55
55
¥
9,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812274
28M-C600
68
60
60
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812283
28M-C650
68
65
65
¥
9,880
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください