曜日別特売

超硬座掘錐標準径 ドリル

超硬座掘錐標準径 ドリル - スターエム
材質普通鋼全長(mm)222シャンク径(Φmm)丸軸10有効長(mm)170内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7581141628M-D1801818
2,640
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
7581142528M-D2102121
3,480
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
7581143428M-D2402424
3,900
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
7581229228M-D1501515
2,100
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする