曜日別特売

超硬座掘錐標準径 ドリル(貫通式)

超硬座掘錐標準径 ドリル(貫通式) - スターエム超硬座掘錐標準径 ドリル(貫通式) - スターエム
材質普通鋼全長(mm)280シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)170内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7581245728M-DK1501515
2,100
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
7581144328M-DK1801818
2,640
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする